PHOENIX CONTACT - Módulo de diodos EMG 45-DIO8M-1N5408 - 2954882
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
máx. corriente (Imax) por diodo - 1.5 A
máx. tensión de funcionamiento (Umax) - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2954882
Ref.Sonepar
281147
EAN
4017918085162
máx. corriente (Imax) por diodo:
1.5 A
máx. tensión de funcionamiento (Umax):
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril DIN
Componentes de diodo. Módulo de diodos, con 8 diodos, ánodo común, tipo de diodo 1N 5408.


