PHOENIX CONTACT - Módulo de diodos EMG 90-DIO 32-M

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de diodos EMG 90-DIO 32-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • máx. corriente (Imax) por diodo - 0.7 A

  • máx. tensión de funcionamiento (Umax) - 250 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2954934

Ref.Sonepar

200711

EAN

4017918085193

máx. corriente (Imax) por diodo:

0.7 A

máx. tensión de funcionamiento (Umax):

250 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Componentes de diodo. Módulo de diodos, con 32 diodos, ánodo común, tipo de diodo 1N 4007.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT