PHOENIX CONTACT - Módulo de entrada analógica IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de entrada analógica IB IL AI 8/SF-PAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 19.2...30 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Entrada, intensidad - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2861412

Ref.Sonepar

383768

EAN

4017918894351

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

19.2...30 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Entrada, intensidad:

sí

Entrada, tensión:

sí

Entrada, resistencia:

no

Entrada termómetro de resistencia:

no

Entrada, termopar:

no

Señal de entrada, configurable:

sí

Resolución de las entradas analógicas:

16 Bit

Salida, intensidad:

no

Salida, tensión:

no

Salida, señal configurable:

no

Número de entradas analógicas:

8

Número de salidas analógicas:

0

Entrada analógica configurable:

sí

Salida analógica configurable:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

48.8 mm

Altura:

136.8 mm

Profundidad:

71.5 mm

Borne de entradas analógicas Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 8 entradas, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, (además 0-40 mA, ±40 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-25 V, ±25 V, 0-50 V).

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT