PHOENIX CONTACT - Módulo de entrada analógico PLC-APT-UI-IN - 2906917
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 1
Número de salidas analógicas - 0
Entrada analógica configurable - sí
Salida analógica configurable - no
Entrada, intensidad - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906917
Ref.Sonepar
573986
EAN
4055626153780
Número de entradas analógicas:
1
Número de salidas analógicas:
0
Entrada analógica configurable:
sí
Salida analógica configurable:
no
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
sí
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
sí
Resolución de las entradas analógicas:
10 Bit
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Salida, señal configurable:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
6.2 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
85.7 mm


