PHOENIX CONTACT - Módulo de indicación UM 45-DO/LA/SIM8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 30 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2968195
Ref.Sonepar
383920
EAN
4017918173692
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
30 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
50.9 mm
Anchura:
75 mm
Altura:
50 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


