PHOENIX CONTACT - Módulo de insertos de contacto HC-M-02-AT-F-35 - 1417390
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 2
Número de contactos de control - 0
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1417390
Ref.Sonepar
418119
EAN
4055626112701
Número de contactos de potencia:
2
Número de contactos de control:
0
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
2
Diámetro de contacto de enganche:
8 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
100 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enroscada axial
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
10...35 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
34.2 mm
Altura:
29.4 mm
Profundidad:
55.75 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


