PHOENIX CONTACT - Módulo de insertos de contacto HC-M-02-PN-M-F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 2
Diámetro de contacto de enganche - 6 mm
Temperatura ambiente - 80...80 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1417434
Ref.Sonepar
274016
EAN
4055626112954
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
2
Diámetro de contacto de enganche:
6 mm
Temperatura ambiente:
80...80 °C
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
34.2 mm
Altura:
27.2 mm
Profundidad:
14.6 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


