PHOENIX CONTACT - Módulo de insertos de contacto HC-M-04-CT-F - 1414363
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 4
Número de contactos de control - 0
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1414363
Ref.Sonepar
275100
EAN
4055626025063
Número de contactos de potencia:
4
Número de contactos de control:
0
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
4
Diámetro de contacto de enganche:
4 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
690 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...6 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
34.2 mm
Altura:
14.6 mm
Profundidad:
40.9 mm


