PHOENIX CONTACT - Módulo de insertos de contacto HC-M-08-GBIT-CT-M - 1417302
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 8
Diámetro de contacto de enganche - 1 mm
Conector de material del inserción de conectores - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1417302
Ref.Sonepar
534575
EAN
4055626112459
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
8
Diámetro de contacto de enganche:
1 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
5 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Tensión de sobrecarga nominal:
0.8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...0.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
26.35 mm
Altura:
13.9 mm
Profundidad:
50.6 mm


