PHOENIX CONTACT - Módulo de insertos de contacto HC-M-RJ45-08-M - 1419887
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 8
Conector de material del inserción de conectores - Otros
Entrada de intensidad nominal - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1419887
Ref.Sonepar
301408
EAN
4055626253251
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
8
Conector de material del inserción de conectores:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
1 A
Temperatura ambiente:
60...60 °C
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Tensión de sobrecarga nominal:
0.8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Con protección de cable:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
34.2 mm
Altura:
14.6 mm
Profundidad:
41 mm


