PHOENIX CONTACT - Módulo de insertos de contactos HC-M-12-PT-M - 1424246
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 0
Número de contactos de control - 12
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1424246
Ref.Sonepar
296009
EAN
4055626369600
Número de contactos de potencia:
0
Número de contactos de control:
12
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
12
Diámetro de contacto de enganche:
1.6 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...1.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
34.1 mm
Altura:
14.6 mm
Profundidad:
38.55 mm


