PHOENIX CONTACT - Módulo de interconexión DFLK-D25 SUB/B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - D-Sub
Número de polos - 25
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 2.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2280323
Ref.Sonepar
383658
EAN
4017918054434
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
D-Sub
Número de polos:
25
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
2.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
33 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
83.5 mm
Método de montaje:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


