PHOENIX CONTACT - Módulo de interconexión DFLK-D9 SUB/S - 2283870
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - D-Sub
Número de polos - 9
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 2.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2283870
Ref.Sonepar
634243
EAN
4017918055639
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
D-Sub
Número de polos:
9
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
2.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
33.5 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
58.5 mm
Método de montaje:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


