PHOENIX CONTACT - Módulo de interconexión UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q - 2959560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - D-Sub
Número de polos - 9
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 2.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2959560
Ref.Sonepar
535176
EAN
4017918086213
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
D-Sub
Número de polos:
9
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
2.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
46.49 mm
Anchura:
25 mm
Altura:
117 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


