PHOENIX CONTACT - Módulo de interconexión VIP-2/PT/D 9SUB/M/LED - 2904258
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión de abrazadera con resorte
Número de polos - 9
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 2 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2904258
Ref.Sonepar
781047
EAN
4046356883856
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de polos:
9
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
2 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
46.6 mm
Anchura:
36.8 mm
Altura:
72.1 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


