PHOENIX CONTACT - Módulo de interconexión VIP-2/SC/PDM-2/48 - 2903717
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 65.5 mm
Anchura - 131.5 mm
Profundidad - 45.1 mm
Tensión máxima nominal - 30 A
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903717
Ref.Sonepar
191246
EAN
4046356813778
Altura:
65.5 mm
Anchura:
131.5 mm
Profundidad:
45.1 mm
Tensión máxima nominal:
30 A
Número de polos:
2
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
0.2...4 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
0.2...6 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
24
Con carril PE:
no
Con carril N:
no


