PHOENIX CONTACT - Módulo de interconexión VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - 2908465
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2908465
Ref.Sonepar
745201
EAN
4055626352596
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
1 A
Profundidad:
63 mm
Anchura:
82.5 mm
Altura:
75.8 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


