PHOENIX CONTACT - Módulo de interconexión VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 - 2904276
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión de abrazadera con resorte
Número de polos - 37
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 2 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2904276
Ref.Sonepar
431448
EAN
4046356812610
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de polos:
37
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
2 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
63 mm
Anchura:
87.6 mm
Altura:
75.8 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


