PHOENIX CONTACT - Módulo de interconexión VIP-3/PT/PDM-2/32 - 2903799
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 75.8 mm
Anchura - 67.3 mm
Profundidad - 63 mm
Tensión máxima nominal - 30 A
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903799
Ref.Sonepar
622457
EAN
4046356796736
Altura:
75.8 mm
Anchura:
67.3 mm
Profundidad:
63 mm
Tensión máxima nominal:
30 A
Número de polos:
2
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
0.25...4 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
0.25...6 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
16
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


