PHOENIX CONTACT - Módulo de interconexión VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - D-Sub
Número de polos - 37
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2900675
Ref.Sonepar
714623
EAN
4046356535564
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
D-Sub
Número de polos:
37
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
2 A
Profundidad:
62 mm
Anchura:
88 mm
Altura:
69 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


