PHOENIX CONTACT - Módulo de interconexión VIP-3/SC/RJ45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - RJ45
Número de polos - 8
Tasa de voltaje - 48 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2900701
Ref.Sonepar
535075
EAN
4046356547802
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
RJ45
Número de polos:
8
Tasa de voltaje:
48 V
Corriente asignada:
1 A
Profundidad:
62 mm
Anchura:
26.9 mm
Altura:
69 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


