PHOENIX CONTACT - Módulo de interfaz VIP-2/SC/2FLK14(1- 20)/S7 - 2315230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2315230
Ref.Sonepar
534943
EAN
4046356313070
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
56 mm
Anchura:
80.6 mm
Altura:
65.5 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


