PHOENIX CONTACT - Módulo de interfaz VIP-2/SC/FLK50(1- 40)/S7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 50
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2315243
Ref.Sonepar
534944
EAN
4046356313087
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
50
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
56 mm
Anchura:
106.1 mm
Altura:
65.5 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


