PHOENIX CONTACT - Módulo de potencia EMD-SL-PS-24DC

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de potencia EMD-SL-PS-24DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal a CC - 20...30 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Montaje en carriles posible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2885359

Ref.Sonepar

307800

EAN

4046356049887

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

20...30 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared:

no

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

1.8

Altura integrada:

35 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

32 mm

Altura:

35 mm

Profundidad:

20.85 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP00

Módulos de potencia, enchufables, para EMD-SL-..., tensión de alimentación: 20 V DC... 30 V DC.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT