PHOENIX CONTACT - Módulo de redundancia QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - 2902879
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC
Tensión de funcionamiento con CC - 18...18 V
Con indicación LED - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2902879
Ref.Sonepar
208767
EAN
4046356698276
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CC:
18...18 V
Con indicación LED:
sí
Módulo de redundancia QUINT activo para montaje sobre carril con tecnología SFB integrada (Selective Fuse Breaking Technology) y funciones de control, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/2 x 40 A o 1 x 80 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107.


