PHOENIX CONTACT - Módulo de redundancia QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 - 2907752
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC
Tensión de funcionamiento con CC - 8...8 V
Con indicación LED - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2907752
Ref.Sonepar
260110
EAN
4055626231907
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CC:
8...8 V
Con indicación LED:
sí
Módulo de redundancia QUINT único activo para montaje sobre carril, entrada de entre 12 y 24 V CC, salida de entre 12 y 24 V CC / 1 x 40 A, incluido el adaptador universal para carril UTA 107/30 montado