PHOENIX CONTACT - Módulo de redundancia STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 - 2868606
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC
Tensión de funcionamiento con CC - 4.5...4.5 V
Con indicación LED - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2868606
Ref.Sonepar
266114
EAN
4046356583923
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CC:
4.5...4.5 V
Con indicación LED:
no
Fuente aliment. carr. simétr., 24 V DC/0,75 A, conmut. primario, monof., profund. constr. 61 mm.


