PHOENIX CONTACT - Módulo de redundancia TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de redundancia TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Otros

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC

  • Tensión de funcionamiento con CC - 10...10 V

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2866514

Ref.Sonepar

289875

EAN

4046356492034

Función:

Otros

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CC:

10...10 V

Con indicación LED:

sí

Módulo de redundancia con monitorización funcional, 12-24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT