PHOENIX CONTACT - Módulo de relé DEK-OE-24DC/5DC/100KHZ-G - 2964364

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de relé DEK-OE-24DC/5DC/100KHZ-G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 4...18 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.05 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2964364

Ref.Sonepar

111078

EAN

4017918107437

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

4...18 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.05 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Bornes-optoacoplador de entrada, con salida de tensión continua en contrafase, frecuencia de transmisión de 100 kHz, con indicación luminosa y circuito de protección en los circuitos de entrada y salida, entrada: 24 V DC, salida: 4 - 18 V DC/50.