PHOENIX CONTACT - Módulo de relé premontado RIF-0-RPT 12DC/21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 12...12 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 12...12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903371
Ref.Sonepar
308066
EAN
4046356731928
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
12...12 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
12...12 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
9.6...9.6 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
6.2 mm
Altura:
93 mm
Profundidad:
77.7 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


