PHOENIX CONTACT - Módulo de relé premontado RIF-0-RSC-24DC/21

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de relé premontado RIF-0-RSC-24DC/21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma -

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...19.2 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2903374

Ref.Sonepar

383833

EAN

4046356732024

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

Con abrazaderas desmontables:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

19.2...19.2 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Contactos guiados a la fuerza:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

6.2 mm

Altura:

84 mm

Profundidad:

83.56 mm

Módulo de relé premontado con conexión por tornillo, compuesto de: zócalo de relé con eyector y relé con contacto de potencia. Tipo de contacto: 1 contacto conmutado. Tensión de entrada: 24 V DC

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT