PHOENIX CONTACT - Módulo de relé premontado RIF-1-RPT-LV 120AC/1X21 - 2903340
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 96...96 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 96...96 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903340
Ref.Sonepar
628495
EAN
4046356732260
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
96...96 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
96...96 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
230...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
16 mm
Altura:
93 mm
Profundidad:
75.05 mm


