PHOENIX CONTACT - Módulo de relé premontado RIF-1-RPT-LV 230AC/2X21AU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 184...184 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 184...184 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903327
Ref.Sonepar
117840
EAN
4046356732239
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
184...184 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
184...184 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
16 mm
Altura:
93 mm
Profundidad:
75.05 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


