PHOENIX CONTACT - Módulo de relé premontado RIF-2-RPT-LV 24AC/4X21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 19.2...19.2 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903306
Ref.Sonepar
189766
EAN
4046356732147
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
19.2...19.2 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
31 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
74.5 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


