PHOENIX CONTACT - Módulo de relé premontado RIF-3-RPT-LDP 24DC/3X21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20.4...20.4 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903294
Ref.Sonepar
208502
EAN
4046356732710
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20.4...20.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
3
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
40 mm
Altura:
103 mm
Profundidad:
89.5 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


