PHOENIX CONTACT - Módulo de relés DEK-REL-24/I/1 - 2940171
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 19.2...19.2 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 19.2...19.2 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2940171
Ref.Sonepar
383885
EAN
4017918079895
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
19.2...19.2 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
19.2...19.2 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto doble
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
3 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
6.2 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
54.3 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


