PHOENIX CONTACT - Módulo de relés EMG 10-OV 24DC/24DC/1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de relés EMG 10-OV 24DC/24DC/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 21.6...26.4 V

  • Intervalo de tensión secundario - 5...36 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 1 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2944229

Ref.Sonepar

574160

EAN

4017918081522

Intervalo de tensión primaria:

21.6...26.4 V

Intervalo de tensión secundario:

5...36 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

1 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Optoacoplador de potencia, con indicación luminosa y circuito de protección en los circuitos de entrada y salida, entrada: 24 V DC, salida: 5-36 V DC/máx. 1 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT