PHOENIX CONTACT - Módulo de relés EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2940359
Ref.Sonepar
678312
EAN
4017918080051
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto doble
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
6 A
Anchura:
10.6 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
59.75 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


