PHOENIX CONTACT - Módulo de relés EMG 17-REL/KSR120/21-21-LC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 96...96 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 96...96 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2940427
Ref.Sonepar
383888
EAN
4017918080099
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
96...96 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
96...96 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
96...96 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
5 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
17.5 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
57.4 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


