PHOENIX CONTACT - Módulo de relés EMG17-OV-24DC/24DC/2

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de relés EMG17-OV-24DC/24DC/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 10...30 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 2 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2946803

Ref.Sonepar

31668

EAN

4017918082444

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

10...30 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

2 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Optoacoplador de potencia, con indicación luminosa y circuito de protección en los circuitos de entrada y salida, entrada: 24 V DC, salida: Resistente al cortocircuito, 10-30 V DC/ máx. 2 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT