PHOENIX CONTACT - Módulo de relés EMG17-REL/KSR-W230/21-21/LC AU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 195.5...195.5 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 195.5...195.5 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2941468
Ref.Sonepar
535171
EAN
4017918080464
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
195.5...195.5 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
195.5...195.5 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Anchura:
17.5 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
57.4 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


