PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-OSC-110DC/300DC/1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-OSC-110DC/300DC/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 88...132 V

  • Intervalo de tensión secundario - 12...300 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 1 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2980694

Ref.Sonepar

667867

EAN

4046356051439

Intervalo de tensión primaria:

88...132 V

Intervalo de tensión secundario:

12...300 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

1 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Interfaz PLC, optoacoplador integrado, con conexión por tornillo, para el montaje sobre carril NS 35/7.5, entrada: 110 V DC, salida: 12-300 V DC/1 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT