PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-OSC-24DC/24DC/2/ACT - 2966676

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-OSC-24DC/24DC/2/ACT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...33 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2966676

Ref.Sonepar

238751

EAN

4017918130510

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

3...33 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Interfaz PLC-Actuador, compuesta por borne de base PLC-BSC...ACT con conexión por tornillo y optoacoplador miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A.