PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-OSC-24DC/24DC/5/ACT - 2982786

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-OSC-24DC/24DC/5/ACT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...33 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 5 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2982786

Ref.Sonepar

286839

EAN

4046356342841

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

3...33 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

5 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

PLC interfaz, compuesto por borne de base PLC-BSC...ACT, con conexión por tornillo y relé de estado sólido de potencia enchufable, para el montaje sobre carril simétrico NS 35/7,5.