PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-OSC-48DC/24DC/2 - 2967002

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-OSC-48DC/24DC/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 38.4...57.6 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...33 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2967002

Ref.Sonepar

174496

EAN

4017918165857

Intervalo de tensión primaria:

38.4...57.6 V

Intervalo de tensión secundario:

3...33 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Interfaz PLC, compuesto de borne de base PLC-BSC con conexión por tornillo y optoacoplador enchufable miniatura, para el montaje sobre carril NS 35/7.5, entrada: 48 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A.