PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-OSC120UC/230AC/ 1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-OSC120UC/230AC/ 1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 108...132 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA

  • Intervalo de tensión secundario - 24...253 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.75 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2967879

Ref.Sonepar

662560

EAN

4017918190569

Intervalo de tensión primaria:

108...132 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Intervalo de tensión secundario:

24...253 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.75 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Interfaz PLC, compuesto de borne de base PLC-BSC con conexión por tornillo y optoacoplador enchufable miniatura, para el montaje sobre carril NS 35/7.5, entrada: 120 V AC/ 110 V DC, salida: 24-253 V AC/0,75 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT