PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - 2909680
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 179.4...179.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 179.4...179.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2909680
Ref.Sonepar
383874
EAN
4055626378121
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
179.4...179.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
179.4...179.4 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
179.4...179.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
6.2 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
92.6 mm


