PHOENIX CONTACT - Módulo de relés PLC-RPT- 24UC/21/MS - 2909668
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 19.4...19.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 19.4...19.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2909668
Ref.Sonepar
535146
EAN
4055626378015
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
19.4...19.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
19.4...19.4 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.4...19.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
6.2 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
92.6 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


