PHOENIX CONTACT - Módulo de relés RIF-0-OPT-24DC/230AC/1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de relés RIF-0-OPT-24DC/230AC/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 24...253 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.75 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2905295

Ref.Sonepar

638185

EAN

4046356945431

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

24...253 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.75 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Módulo de relé de estado sólido premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé con eyector y relé de estado sólido miniatura enchufable. Tensión de entrada: 24 V DC. Salida: 24-253 V AC/0,75 A

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT