PHOENIX CONTACT - Módulo de relés RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU - 2908332
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Accionador, tipo de conmutación - Estable mono
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2908332
Ref.Sonepar
535141
EAN
4055626293011
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
31 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
74.5 mm


